DELONGHI - Kaffeemühle,elekt.,110W,120g,fein-grob,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177111026 / 177111071
Ausführung - Kaffeemühle
Fassungsvermögen - 120 g
Mahlsystem - Schlagmesser
Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399324558
Sonepar Artikelnummer
120180210
Hersteller Artikelnummer
177111026 / 177111071
Hersteller Typ
KG 89
Hersteller Artikel Nr.:
177111026 / 177111071
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
120 g
Mahlsystem:
Schlagmesser
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Feineinstellung:
Ja
Portionswahlschalter:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.700 kg


