DELONGHI - Kaffeemühle,elekt.,110W,120g,fein-grob,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177111070
Ausführung - Kaffeemühle
Fassungsvermögen - 120 g
Mahlsystem - Scheibenmahlwerk
Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399324541
Sonepar Artikelnummer
120167304
Hersteller Artikelnummer
177111070
Hersteller Typ
KG79
Hersteller Artikel Nr.:
177111070
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
120 g
Mahlsystem:
Scheibenmahlwerk
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Feineinstellung:
Ja
Portionswahlschalter:
Ja
Anschlusswert:
110 W
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
130 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.490 kg


