DELONGHI - Kaffeemühle,elekt.,150W,170g,fein-grob,silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177111039
Ausführung - Kaffeemühle
Fassungsvermögen - 350 g
Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399331297
Sonepar Artikelnummer
120408792
Hersteller Artikelnummer
177111039
Hersteller Typ
KG520M
Hersteller Artikel Nr.:
177111039
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
350 g
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Ja
Grundfarbe:
Silber
Feineinstellung:
Ja
Portionswahlschalter:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
2.860 kg


