Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Kaffeemühle elektr. 170W 90g Edelstahlkl. Push to Grind sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Kaffeemühle elektr. 170W 90g Edelstahlkl. Push to Grind sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177111061

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 90 g

  • Grundfarbe - schwarz

  • Portionswahlschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399334182

Sonepar Artikelnummer

120645192

Hersteller Artikelnummer

177111061

Hersteller Typ

KG200

Hersteller Artikel Nr.:

177111061

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

90 g

Grundfarbe:

schwarz

Portionswahlschalter:

Ja

Anschlusswert:

170 W

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

250 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.926 kg

Kaffeemühle elektr., 170 Watt, Edelstahl Klingen mit "Push to Grind" System, 90 g Bohnenbehälter, einstellbare Tassenmenge: bis zu 12 Tassen, Ein/Aus Drucktastenregelung, transparenter und abnehmbarer Behälter für Bohnen und gemahlenen Kaffee, Reinigungsbürste