DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Disp. E.S.M. Milchsch. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132240015
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399025400
Sonepar Artikelnummer
121024508
Hersteller Artikelnummer
132240015
Hersteller Typ
ECAM220.30.SB
Hersteller Artikel Nr.:
132240015
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1450 W
Volumen des Wassertanks:
1.8 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
250 g
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
sonstige
Cappuccino-System:
Nein
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
220 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
8.900 kg


