Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Disp. E.S.M. Milchschaum sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Disp. E.S.M. Milchschaum sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132220046

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8004399021365

Sonepar Artikelnummer

120926473

Hersteller Artikelnummer

132220046

Hersteller Typ

ECAM 290.22.B

Hersteller Artikel Nr.:

132220046

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

240 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

440 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.440 kg

Kaffeevollautomat, intuitives Bedienfeld mit TouchTasten, 4 hochauflösende farbige Icons für Kaffeerezepte auf Knopfdruck, 3 personalisierbare Aromastufen: Mild, Standard und Stark, einstellbare Temperatur sowie Kaffee- und Wassermenge, Cappuccino-Aufschäumdüse, Heißwasser Funktion, geeignet für Kaffeebohnen und -pulver, Möglichkeit der "x2"- Funktion für einen doppelten Espresso, Mahlgrad einstellbar (13-stufig), herausnehmbarer 1.8 l Wasserbehälter, Flüster-Kegelmahlwerk, Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis 14 cm), vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm, herausnehmbare Abtropfschale mit herausnehmbarem und spülmaschinenfestem Gitter, herausnehmbare Brühgruppe, Energiesparmodus –StandbyModus, 250 g Bohnenbehälter, 15 bar, 1450 Watt