Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Disp. E.S.M. Milchschaum ws

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Disp. E.S.M. Milchschaum ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132240033

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8004399025387

Sonepar Artikelnummer

121024507

Hersteller Artikelnummer

132240033

Hersteller Typ

ECAM220.20.W

Hersteller Artikel Nr.:

132240033

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

weiß

Cappuccino-System:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

220 mm

Höhe:

420 mm

Tiefe:

350 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

8.000 kg

Kaffeevollautomat, intuitives Bedienfeld mit Auswahltasten, 4 Icons für direkte Getränkeauswahl per Knopfdruck, starkes, mittleres oder mildes Aroma, Cappuccino-Milchaufschäumdüse, komplett von vorne zu bedienen, herausnehmbare Brühgruppe, geeignet für Kaffeebohnen und -pulver, 250 g Bohnenbehälter, Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig), einstellbare Kaffee- und Wassermenge, einstellbare Kaffeetemperatur, 2-Tassen-Funktion (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig), herausnehmbarer 1.8 l Wasserbehälter, Flüster-Kegelmahlwerk, Heisswasserfunktion, Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis 14 cm), vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm, einstellbare Wasserhärte, Energiesparmodus – StandbyModus, herausnehmbare Abtropfschale, Maße (LxBxH) 35 x 22 x 42 cm