Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Disp. Milchsch. si-sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Disp. Milchsch. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132250210

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399027251

Sonepar Artikelnummer

121154132

Hersteller Artikelnummer

132250210

Hersteller Typ

ECAM220.80.SB

Hersteller Artikel Nr.:

132250210

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

240 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

440 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

8.900 kg

Tauchen Sie ein in die Welt des Kaffees - von der Bohne in die Tasse. Mit der Magnifica Start von De'Longhi, die Ihnen alles bietet, was Sie für die Zubereitung Ihres espressobasierten Lieblingskaffeegetränks zu Hause benötigen. Die Maschine verfügt über das exklusive LatteCrema Hot Milchsystem, um Ihre Getränke mit feinem Milchschaum zu veredeln, sowie Ihnen eine Auswahl an Getränken auf Knopfdruck ermöglicht. Wählen Sie aus fünf Rezepten auf Knopfdruck: Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und Heißwasser. Personalisieren Sie das Aroma Ihrer Kaffeespezialitäten. Abnehmbare und spülmaschinenfeste Teile für eine einfache Reinigung, 15 bar, 250 g Bohnenbehälter, 1.8 l Wasserbehälter, 14 Portionen Kaffeesatzbehälterkapazität, 140 mm Max. Tassenhöhe, Möglichkeit, Wasserfilter zu verwenden und vorgemahlenen Kaffee zu verwenden, Programmierbare Wasserhärte