DELONGHI - Kaffeevollautomat,2T.,1.8L,15bar,E.S.M,CRF,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132213085 / 132240031
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 15 bar
Fassungsvermögen Espressoteil - 1.8 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8004399326163
Sonepar Artikelnummer
120322171
Hersteller Artikelnummer
132213085 / 132240031
Hersteller Typ
ECAM 21.117.B
Hersteller Artikel Nr.:
132213085 / 132240031
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
15 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
1.8 l
Heizsystem:
Thermoblock-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
250 g
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Ja
Schnelldampf:
Ja
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
23.8 mm
Höhe:
35.1 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
9.090 kg


