DELONGHI - Kaffeevollautomat,2T.,1.8L,15bar,E.S.M,CRF,silber-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132213086 / 132230014
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 15 bar
Fassungsvermögen Espressoteil - 1 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8004399326156
Sonepar Artikelnummer
120322172
Hersteller Artikelnummer
132213086 / 132230014
Hersteller Typ
ECAM 21.117.SB
Hersteller Artikel Nr.:
132213086 / 132230014
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
15 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
1 l
Heizsystem:
Thermoblock-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
250 g
Grundfarbe:
Silber
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
238 mm
Höhe:
351 mm
Tiefe:
430 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
9.090 kg


