Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar E.S.M. Milchschaum si-sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar E.S.M. Milchschaum si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132213108

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8004399325043

Sonepar Artikelnummer

120997700

Hersteller Artikelnummer

132213108

Hersteller Typ

ECAM21.110.SB

Hersteller Artikel Nr.:

132213108

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

238 mm

Höhe:

351 mm

Tiefe:

430 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.090 kg

Magnifica S, Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, Das Twin-Shot-System brüht 2 Espressotassen gleichzeitig, Cremiger Milchschaum dank des manuellen, verstellbaren Milchaufschäumers, Passen Sie das Aroma und die Menge an, Schwarzes, glänzendes Gehäuse mit eleganter silberfarbenen Oberfläche und Soft-Touch-Knopf und digitalem Display