DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Easy Touch Disp. Milchbeh sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132250153
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 19 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399026186
Sonepar Artikelnummer
121074731
Hersteller Artikelnummer
132250153
Hersteller Typ
ECAM450.86.T
Hersteller Artikel Nr.:
132250153
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
19 bar
Anschlusswert:
1450 W
Volumen des Wassertanks:
1.8 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
300 g
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Ja
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
260 mm
Höhe:
385 mm
Tiefe:
450 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
12.193 kg


