DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T. 1.8L 15bar TFT-Disp Milchbeh. titan-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132250147
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8004399021419
Sonepar Artikelnummer
120926474
Hersteller Artikelnummer
132250147
Hersteller Typ
ECAM 290.81.TB
Hersteller Artikel Nr.:
132250147
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1450 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
1.8 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
250 g
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Titan
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Ja
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
240 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
9.600 kg


