DELONGHI - Kaffeevollautomat 2T 1.9L 15bar TFT-Disp Milchschaum Doppio+ gr-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132250040
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399029132
Sonepar Artikelnummer
121369598
Hersteller Artikelnummer
132250040
Hersteller Typ
ECAM310.60.GB
Hersteller Artikel Nr.:
132250040
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1450 W
Volumen des Wassertanks:
1.9 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
250 g
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
sonstige
Mit Display:
Ja
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Nein
Heißwasserfunktion:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
240 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
9.440 kg


