Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Kakaostreuer 175ml edst poliert glänzend

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Kakaostreuer 175ml edst poliert glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5513282211

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73239300

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399334274

Sonepar Artikelnummer

120712677

Hersteller Artikelnummer

5513282211

Hersteller Typ

SET DLSC061

Hersteller Artikel Nr.:

5513282211

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.080 kg

Material: Edelstahl poliert, glänzend.