DELONGHI - Keramikheizer b.55m³,900/1800W,2Stufen,Kaltst.,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114571001
Montageart - freistehend
Farbe - schwarz
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Breite - 137 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399143326
Sonepar Artikelnummer
120424763
Hersteller Artikelnummer
114571001
Hersteller Typ
HFX 30C18 AG
Hersteller Artikel Nr.:
114571001
Montageart:
freistehend
Farbe:
schwarz
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Breite:
137 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
192 mm
Gewicht:
1.3 kg
Frostschutzschaltung:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.315 kg


