DELONGHI - Keramikheizer b.55m³,900/1800W,2Stufen,Kaltst.,weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114571000
Montageart - freistehend
Farbe - weiß
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Breite - 137 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399143319
Sonepar Artikelnummer
120424762
Hersteller Artikelnummer
114571000
Hersteller Typ
HFX 30C18 IW
Hersteller Artikel Nr.:
114571000
Montageart:
freistehend
Farbe:
weiß
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Breite:
137 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
192 mm
Gewicht:
1.3 kg
Frostschutzschaltung:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.315 kg


