DELONGHI - Konvektor 2000W bis 60m³ 6St. Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113077307
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend
Heizleistung - 2000 W
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399131217
Sonepar Artikelnummer
121090566
Hersteller Artikelnummer
113077307
Hersteller Typ
HCM2030
Hersteller Artikel Nr.:
113077307
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend
Heizleistung:
2000 W
Farbe:
grau
Versorgungsspannung:
220 .. 230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Breite:
542 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
106 mm
Gewicht:
2.77 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162910
Gewicht:
2.770 kg


