Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Konvektor,800/1200/2000W,bis 60m³,3St.,Thermostat

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Konvektor,800/1200/2000W,bis 60m³,3St.,Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113218302

  • Montageart - freistehend

  • Farbe - weiß

  • Position Bedienpanel - Seite

  • Breite - 683 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8004399131378

Sonepar Artikelnummer

120372809

Hersteller Artikelnummer

113218302

Hersteller Typ

HSX2320

Hersteller Artikel Nr.:

113218302

Montageart:

freistehend

Farbe:

weiß

Position Bedienpanel:

Seite

Breite:

683 mm

Höhe:

460 mm

Tiefe:

90 mm

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

4.000 kg

Konvektorheizer bietet 2000 Watt Leistung, 3 Heizstufen, einstellbaren Thermostat, Frostschutzfunktion und Überhitzungsschutz. Sein schlankes Design und die Wandmontageoption machen ihn ideal für effiziente Wärme in jedem Raum.