Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Konvektor,800/1200/2000W,bis 60m³,3St.,Gebläse,Thermostat

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Konvektor,800/1200/2000W,bis 60m³,3St.,Gebläse,Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113218303

  • Montageart - freistehend

  • Farbe - weiß

  • Position Bedienpanel - Seite

  • Breite - 683 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8004399131385

Sonepar Artikelnummer

120372810

Hersteller Artikelnummer

113218303

Hersteller Typ

HSX2320F

Hersteller Artikel Nr.:

113218303

Montageart:

freistehend

Farbe:

weiß

Position Bedienpanel:

Seite

Breite:

683 mm

Höhe:

460 mm

Tiefe:

90 mm

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

4.700 kg

Schnelle und einheitliche Wärme für Räume bis 60 m³, Das seitliche Gebläsesystem sorgt für noch mehr Wärme, Stellen Sie mühelos die gewünschte Temperatur ein und verwalten Sie die Leistungseinstellungen mit Regelknöpfen, Spannung/Frequenz (V~Hz): 230~50, Frostschutz, Doppeltes Heizsystem (Gebläse sowie natürliche Konvektion), Doppelte Isolierung, Heizleistung max.2000W, Heizleistung med.1200W, Heizleistung min.800W, Raumthermostat, Sicherheitsthermostat, Abmessungen (TxBxH): 9,0 x 68,3 x 46,0, Farbe: Weiß