Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Konvektor,800/1200/2000W,bis 60m³,3St.,Gebläse,Timer

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Konvektor,800/1200/2000W,bis 60m³,3St.,Gebläse,Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113129306

  • Montageart - freistehend

  • Farbe - grau

  • Position Bedienpanel - Seite

  • Breite - 820 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399131101

Sonepar Artikelnummer

120351315

Hersteller Artikelnummer

113129306

Hersteller Typ

HCX3220FTS

Hersteller Artikel Nr.:

113129306

Montageart:

freistehend

Farbe:

grau

Position Bedienpanel:

Seite

Breite:

820 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

7.5 mm

Frostschutzschaltung:

Ja

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

7.106 kg

Konvektor für Räume bis 60 m³, Tragbares, elektrisches Heizgerät mit natürlicher Konvektion, extra-schlankes Design mit nur 7,5 cm Tiefe, 3 Leistungsstufen, Gebläsefunktion, 24 Stunden-Timer, Hi-Fi-Technologie: Exklusive Technologie mit doppeltem Gebläsesystem, Sicura-Sicherheitssystem mit Tonsignal: Das Gerät schaltet sich automatisch ab, sollte es umfallen, Raumthermostat, Sicherheitsthermostat, Frostschutz, Doppelte Isolierung, Kabelaufwicklung, Integrierte Handgriffe, Abmessung (LxBxH): 75 x 820 x 550mm, Farbe: Weiss-Anthrazit