DELONGHI - Luftentfeuchter b.150m³ 450W 30L/24h 7L LCD Timer Hygrom. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148530201
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 30 l
Betriebstemperatur - 2 .. 30 °C
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399481121
Sonepar Artikelnummer
120631724
Hersteller Artikelnummer
148530201
Hersteller Typ
DD230P
Hersteller Artikel Nr.:
148530201
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
30 l
Betriebstemperatur:
2 .. 30 °C
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
450 W
Volumen des Wassertanks:
7 l
Anzahl der Gebläsestufen:
2
Höhe:
610 mm
Breite:
308 mm
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
16.300 kg


