Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DELONGHI - Luftentfeuchter b.45m³ 300W 10L/24h 2.1L 36dB R290 ws

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Luftentfeuchter b.45m³ 300W 10L/24h 2.1L 36dB R290 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148510204 / 148510206

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 10 l

  • Betriebstemperatur - 2 .. 30 °C

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Leistungsaufnahme - 265 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399029255

Sonepar Artikelnummer

121154145

Hersteller Artikelnummer

148510204 / 148510206

Hersteller Typ

DEX210SF

Hersteller Artikel Nr.:

148510204 / 148510206

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

10 l

Betriebstemperatur:

2 .. 30 °C

Anschlussspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

265 W

Schallleistungspegel:

36 dB(A)

Volumen des Wassertanks:

2.1 l

Höhe:

220 mm

Breite:

334 mm

Tiefe:

508 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

10.000 kg

Schützen Sie Ihr Zuhause: perfekte Entfeuchtung in allen Räumen, zu jeder Jahreszeit, 3-fach-Filtrierung für stets saubere Luft, Entfernen Sie bis zu 10 Liter überschüssige Feuchtigkeit innerhalb von 24 Stunden, Transportieren Sie das Gerät leicht von Raum zu Raum mit den integrierten Traggriffen