Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DELONGHI - Luftentfeuchter b.65m³ 305W 14L/24h 2.1L 40dB R290 LCD ws

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Luftentfeuchter b.65m³ 305W 14L/24h 2.1L 40dB R290 LCD ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148514252

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 14 l

  • Betriebstemperatur - 2 .. 30 °C

  • Luftdurchsatz - 125 m³/h

  • Anschlussspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399027763

Sonepar Artikelnummer

121154147

Hersteller Artikelnummer

148514252

Hersteller Typ

DEXD214RF

Hersteller Artikel Nr.:

148514252

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

14 l

Betriebstemperatur:

2 .. 30 °C

Luftdurchsatz:

125 m³/h

Anschlussspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

305 W

Schallleistungspegel:

40 dB(A)

Volumen des Wassertanks:

2.1 l

Mit Luftfilter:

Ja

Höhe:

220 mm

Breite:

334 mm

Tiefe:

508 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

10.300 kg

Schützen Sie Ihr Zuhause mit der perfekten Entfeuchtung in allen Räumen und zu jeder Jahreszeit, Umweltbewusst: Hergestellt aus mindestens 30 % recyceltem Kunststoff(, 3-fach-Filtrierung für stets saubere Luft, entfernen Sie bis zu 14 Liter überschüssige Feuchtigkeit innerhalb von 24 Stunden, transportieren Sie das Gerät leicht von Raum zu Raum mit den integrierten Traggriffen