Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Luftentfeuchter b.75m³ 520W 6L/24h 2.8L LED Timer grau-sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Luftentfeuchter b.75m³ 520W 6L/24h 2.8L LED Timer grau-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148112605

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 6 l

  • Luftdurchsatz - 48 .. 90 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 520 W

  • Schallleistungspegel - 48 dB(A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399481022

Sonepar Artikelnummer

120631719

Hersteller Artikelnummer

148112605

Hersteller Typ

DNS65

Hersteller Artikel Nr.:

148112605

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

6 l

Luftdurchsatz:

48 .. 90 m³/h

Leistungsaufnahme:

520 W

Schallleistungspegel:

48 dB(A)

Volumen des Wassertanks:

2.8 l

Höhe:

501 mm

Breite:

192 mm

Tiefe:

340 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

6.500 kg

Luftentfeuchter, 520 Watt, Leistung 6 l/24h geeignet für Räume bis zu 75 m³, Zeolit Entfeuchter Technologie, Tank-Kontroll-System: Betrieb wird automatisch unterbrochen, wenn der Tank voll ist, Doppeltes Wasser-Drainage-System entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt wird oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgegeben wird. 5 Entfeuchtungsstufen: Turbo, Eco, Auto, Max, Min. Elektronischer Timer bis acht Stunden, Swing-Funktion - oszillierende Lüftungsschlitze, Wäschetrocknungsfunktion, antibakterieller Filter, Tankkapazität 2,8 Liter, Wasserstandanzeigte dank transparenten Tank, Drainageschlauch, LED Kontrollpanel, Farbe: Grau/Schwarz