DELONGHI - Luftentfeuchter b.90m³ 490W 21L/24h 5L 3St. LED Wi-Fi-App sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148520207
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 21 l
Betriebstemperatur - 2 .. 30 °C
Anschlussspannung - 240 V
Leistungsaufnahme - 490 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399007284
Sonepar Artikelnummer
120896726
Hersteller Artikelnummer
148520207
Hersteller Typ
DDSX220WFA
Hersteller Artikel Nr.:
148520207
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
21 l
Betriebstemperatur:
2 .. 30 °C
Anschlussspannung:
240 V
Leistungsaufnahme:
490 W
Schallleistungspegel:
47 dB(A)
Volumen des Wassertanks:
5 l
Verschiebbar:
Ja
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Mit Luftfilter:
Ja
Höhe:
600 mm
Breite:
383 mm
Tiefe:
255 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
13.450 kg


