Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Milchaufschäumer 500W kabellos Deckel metall

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Milchaufschäumer 500W kabellos Deckel metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132043025

  • Anschlusswert - 500 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Grundfarbe - Silber

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399032736

Sonepar Artikelnummer

121369600

Hersteller Artikelnummer

132043025

Hersteller Typ

EMF3.M

Hersteller Artikel Nr.:

132043025

Anschlusswert:

500 W

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Silber

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.160 kg

Mit diesem elektrischen Milchaufschäumer genießen Sie im Handumdrehen cremigen, luftigen Schaum für Ihren Cappuccino, Latte Macchiato oder Eiskaffee. Dank drei Temperatureinstellungen können Sie zwischen heißem und kaltem Milchschaum wählen – ideal für jede Jahreszeit! Egal, ob Sie Kuhmilch oder pflanzliche Milchalternativen verwenden, der Aufschäumer bietet spezielle Programme für optimale Ergebnisse. Zwei Schaumstufen ermöglichen Ihnen die Wahl zwischen fein-cremigem oder luftigem Milchschaum – ganz nach Ihrem Geschmack. Die 360° drehbare Basis sorgt für eine komfortable Handhabung, während die Antihaftbeschichtung und der magnetische, herausnehmbare Einfüllstutzen eine mühelose Reinigung garantieren. Das stilvolle Design mit mattem Metallic-Finish und Chrom-Details macht ihn zu einem eleganten Hingucker in jeder Küche. Erleben Sie perfekten Milchschaum – einfach, schnell und ohne Aufwand! - Heißer & kalter Milchschaum – Drei Temperatureinstellungen für perfekten Schaum oder warme Milch, - Ideal für alle Milchsorten – Spezielle Programme für Kuhmilch und Milchalternativen, - Zwei Schaumstufen – Wähle zwischen cremigem oder luftigem Milchschaum, - Einfache Reinigung – Magnetischer, herausnehmbarer Einfüllstutzen & Antihaftbeschichtung, - 360° drehbare Basis – Komfortable Handhabung aus jeder Position