Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Milchaufschäumerkanne 350ml edelstahl

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Milchaufschäumerkanne 350ml edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5513282201

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73239300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399333765

Sonepar Artikelnummer

120631672

Hersteller Artikelnummer

5513282201

Hersteller Typ

DLSC060

Hersteller Artikel Nr.:

5513282201

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.166 kg

Fassungsvermögen 350ml, Material: Edelstahl poliert, Form für perfekten Milchschaum. Schnabelförmiger Ausguss für LatteArt.