Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Mokkakanne,Cool-Touch Sockel,Abschaltaut.,ECO

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Mokkakanne,Cool-Touch Sockel,Abschaltaut.,ECO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132036006

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 450 W

  • Tassenzahl - 6

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399327207

Sonepar Artikelnummer

120329161

Hersteller Artikelnummer

132036006

Hersteller Typ

EMKM6.B

Hersteller Artikel Nr.:

132036006

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

450 W

Tassenzahl:

6

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.141 kg

Filter für 3 oder 6 Tassen Mokka, automatische Abschaltung nach 30 Min., Keep-Warm-System, Basis 360° drehbar