Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1.1L Bluet. WiFi schwarz-silber

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1.1L Bluet. WiFi schwarz-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132193871

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Anschlusswert - 1260 W

  • Volumen des Wassertanks - 1.1 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399029743

Sonepar Artikelnummer

121154140

Hersteller Artikelnummer

132193871

Hersteller Typ

ENV95.S

Hersteller Artikel Nr.:

132193871

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Anschlusswert:

1260 W

Volumen des Wassertanks:

1.1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

sonstige

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

356 mm

Höhe:

265 mm

Tiefe:

343 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

4.683 kg

5 programmierbare Kaffeerezepte, elegantes Design in kompakter Form, vielseitige Tassengrößen: Eine Maschine, 5 Kaffeegrößen (Cold Brew, Mug/Coffee, Gran Lungo, Double Espresso, Espresso), abnehmbarer Wassertank (1100ml)