Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1260W 0.56L BT WiFi sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1260W 0.56L BT WiFi sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132193594

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Anschlusswert - 1260 W

  • Volumen des Wassertanks - 0.56 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399024632

Sonepar Artikelnummer

121024516

Hersteller Artikelnummer

132193594

Hersteller Typ

ENV90.B VERTUO POP

Hersteller Artikel Nr.:

132193594

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Anschlusswert:

1260 W

Volumen des Wassertanks:

0.56 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

426 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

136 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.600 kg

Nespresso Kapselautomat, 1260 W, 5 Kaffeegrössen (Cold Brew, Mug/Coffee, Gran Lungo, Double Espresso, Espresso), jedes Mal ein perfektes Ergebnis in der Tasse und für alle Tassengrössen, einfache 1-Knopf-Bedienung, automatischer Kapselauswurfs, Bluetooth® SmartTechnologie, Wi-Fi, automatische Software-Aktualisierung, hergestellt aus 35 % recyceltem Kunststoff, 0.56 l Wassertank, Energieklasse A+, Kapselbehälter Kapazität: 8 St, Maße (LxBxH) 13.6 x 42.6 x 25 cm