DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1260W 0.56L WiFi ColdBrew sw-pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132193913
Bauart - halbautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Anschlusswert - 1260 W
Volumen des Wassertanks - 0.56 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399033924
Sonepar Artikelnummer
121243996
Hersteller Artikelnummer
132193913
Hersteller Typ
ENV90.P VERTUO POP
Hersteller Artikel Nr.:
132193913
Bauart:
halbautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Anschlusswert:
1260 W
Volumen des Wassertanks:
0.56 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
rosa
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Nein
Wählbare Kaffeemenge:
Nein
Kapselsystem:
Ja
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
426 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
136 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
3.600 kg


