DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1260W 19bar 1L, si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132192093
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 19 bar
Anschlusswert - 1260 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399021426
Sonepar Artikelnummer
121024514
Hersteller Artikelnummer
132192093
Hersteller Typ
EN220.M CITIZ PLATINUM
Hersteller Artikel Nr.:
132192093
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
19 bar
Anschlusswert:
1260 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
1 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Silber
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Nein
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Nein
Kapselsystem:
Ja
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
389 mm
Höhe:
274 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
3.865 kg


