Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1450W 19bar 1.3L Milchbeh. weiß

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1450W 19bar 1.3L Milchbeh. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132193542

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399024373

Sonepar Artikelnummer

121074733

Hersteller Artikelnummer

132193542

Hersteller Typ

EN640.W

Hersteller Artikel Nr.:

132193542

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.3 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

weiß

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Ja

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

367 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

203 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

5.063 kg

Die Gran Lattissima EN640.W Nespresso-Maschine bietet eine 19-bar-Druckpumpe, ein schnelles Aufheizsystem und ein fortschrittliches Milchaufschäumsystem. Sie verfügt über einen 1,3-Liter-Wassertank, einen 0,5-Liter-Milchbehälter und neun vorprogrammierte Getränketasten für Espresso, Lungo und verschiedene Milchkaffeevarianten. Mit ihrem eleganten Design und der einfachen Bedienung eignet sie sich perfekt für vielseitigen Kaffeegenuss zuhause.