Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1450W 19bar 1L Milchbeh. schwarz

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1450W 19bar 1L Milchbeh. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132193451

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399020399

Sonepar Artikelnummer

120896718

Hersteller Artikelnummer

132193451

Hersteller Typ

EN510.B LATTISSIMA ONE EVO

Hersteller Artikel Nr.:

132193451

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Ja

Schnelldampf:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

144 mm

Höhe:

256 mm

Tiefe:

324 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

4.104 kg

Die Lattissima One Evo EN510.B Nespresso-Maschine bietet eine 19-bar-Druckpumpe, ein schnelles Aufheizsystem, und ein integriertes Milchaufschäumsystem für perfekt cremige Milchgetränke. Mit einem 1-Liter-Wassertank, einem 0,12-Liter-Milchbehälter und sechs vorprogrammierten Getränketasten ist sie ideal für eine vielseitige und komfortable Kaffeezubereitung. Ihr kompaktes, modernes Design fügt sich nahtlos in jede Küche ein.