Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1500W 1.6L BT WiFi Milchbeh. weiß

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1500W 1.6L BT WiFi Milchbeh. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132193735

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399025523

Sonepar Artikelnummer

121074734

Hersteller Artikelnummer

132193735

Hersteller Typ

ENV300.W

Hersteller Artikel Nr.:

132193735

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1500 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.6 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Grundfarbe:

weiß

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Ja

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

407 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

190 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

6.435 kg

Die Vertuo Lattissima ENV300.W Nespresso-Kaffeemaschine kombiniert innovative Zentrifusionstechnologie mit einem integrierten Milchaufschäumsystem für vielfältigen Kaffeegenuss. Sie bietet fünf Tassengrößen, einen 1-Liter-Wassertank und eine Aufheizzeit von nur 25 Sekunden. Die automatische Kapselerkennung und das moderne, elegante Design machen sie zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Kaffeeliebhaber.