Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1710W 19bar 1L, Areoccino si

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 1710W 19bar 1L, Areoccino si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132192094

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1710 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399021433

Sonepar Artikelnummer

121024520

Hersteller Artikelnummer

132192094

Hersteller Typ

EN330.M CITIZ PLATINUM & MILK

Hersteller Artikel Nr.:

132192094

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1710 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

389 mm

Höhe:

274 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.940 kg

Citiz, kompaktes Design, Aeroccino-Milchaufschäumer zur Zubereitung von Cappuccinos und Milchkaffees, 19 bar Pumpendruck, Automatische Abschaltung nach 9 Minuten