Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 18bar 0.5L ECO-Mode metallic

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 18bar 0.5L ECO-Mode metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0132192348

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1370 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399334403

Sonepar Artikelnummer

120645188

Hersteller Artikelnummer

0132192348

Hersteller Typ

EN85.S ESSENZA MINI

Hersteller Artikel Nr.:

0132192348

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1370 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

0.5 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

sonstige

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

110 mm

Höhe:

205 mm

Tiefe:

325 mm

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.225 kg

Nespresso Kapselautomat, 1370 Watt, 19 bar, Thermoblock-Heizsystem (betriebsbereit in 25 Sekunden), programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge, 2 Tassengrössen: Espresso (40 ml) und Lungo (110 ml), automatischer Kapselauswurf beim Öffnen, Kaffeekapsel-Sammelbehälter (6 Kapseln), abnehmbarer Wassertank (0.5 l), automatische Abschaltung nach 9 Minuten, ECO-Modus nach 3 Minuten, kleiner ökologischer Fussabdruck, Energieeffizienzklasse A -40%, Welcome-Package mit 14 Nespresso-Kapseln