Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 18bar 0.5L ECO-Mode schwarz

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 18bar 0.5L ECO-Mode schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132192354 / 132194165

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 0.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

8004399332928

Sonepar Artikelnummer

120631680

Hersteller Artikelnummer

132192354 / 132194165

Hersteller Typ

EN 85 B ESSENZA MINI

Hersteller Artikel Nr.:

132192354 / 132194165

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

0.5 l

Anschlusswert:

1370 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Spannung:

120 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.225 kg

Nespresso Kapselautomat, 1370 Watt, 19 bar, Thermoblock-Heizsystem (betriebsbereit in 25 Sekunden), programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge, 2 Tassengrössen: Espresso (40 ml) und Lungo (110 ml), automatischer Kapselauswurf beim Öffnen, Kaffeekapsel-Sammelbehälter (6 Kapseln), abnehmbarer Wassertank (0.5 l), automatische Abschaltung nach 9 Minuten, ECO-Modus nach 3 Minuten, kleiner ökologischer Fussabdruck, Energieeffizienzklasse A -40%, Welcome-Package mit 14 Nespresso-Kapseln