DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 19bar 0.6L ECO-Mode sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132194057
Bauart - halbautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 19 bar
Anschlusswert - 1260 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399036048
Sonepar Artikelnummer
121369599
Hersteller Artikelnummer
132194057
Hersteller Typ
EN85.BKMT
Hersteller Artikel Nr.:
132194057
Bauart:
halbautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
19 bar
Anschlusswert:
1260 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
0.6 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Nein
Wählbare Kaffeemenge:
Nein
Kapselsystem:
Ja
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
110 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
325 mm
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
2.225 kg


