DELONGHI - Nespresso Kapselautomat,19bar,0.7L.,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132193662
Bauart - halbautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil - 0.7 l
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
8004399327924
Sonepar Artikelnummer
120344896
Hersteller Artikelnummer
132193662
Hersteller Typ
EN80.B INISSIA
Hersteller Artikel Nr.:
132193662
Bauart:
halbautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
0.7 l
Heizsystem:
Thermoblock-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Nein
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Nein
Kapselsystem:
Ja
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
2.404 kg


