DELONGHI - Nespresso Kapselautomat,19bar,1L.,Aeroccino,weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132192160
Bauart - halbautomatisch
Ausführung - Espresso-Automat
Max. Pumpendruck - 19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil - 1 l
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399331396
Sonepar Artikelnummer
120396127
Hersteller Artikelnummer
132192160
Hersteller Typ
EN267.WAE CITIZ & MILK
Hersteller Artikel Nr.:
132192160
Bauart:
halbautomatisch
Ausführung:
Espresso-Automat
Max. Pumpendruck:
19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
1 l
Heizsystem:
Thermoblock-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Grundfarbe:
weiß
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Ja
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Nein
Heißwasserfunktion:
Nein
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Nein
Wählbare Kaffeemenge:
Nein
Kapselsystem:
Ja
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
3.950 kg


