Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 19bar 1L schwarz-blau

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Nespresso Kapselautomat 19bar 1L schwarz-blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132193848

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 1 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399028760

Sonepar Artikelnummer

121154138

Hersteller Artikelnummer

132193848

Hersteller Typ

EN127.BL PIXI

Hersteller Artikel Nr.:

132193848

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

19 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

1 l

Anschlusswert:

1260 W

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

sonstige

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Nein

Verstellbares Mahlwerk:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Ja

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

116.6 mm

Höhe:

234.6 mm

Tiefe:

324.2 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.590 kg

Kompaktes Design, welches problemlos in jeden Raum in Ihrer Küche passt , Dank des Thermoblocks, der das Wasser in 25 Sekunden aufheizt, erhalten Sie Ihren Lieblingskaffee in Rekordzeit, die 19-bar-Pumpe sorgt für perfekte Ergebnisse in der Tasse, Automatische Abschaltung nach 9 Minuten