Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Ölradiator 1100/1400/2500 10Rippen bis 75m³ ws-sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Ölradiator 1100/1400/2500 10Rippen bis 75m³ ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110062302

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Anzahl der Rippen - 10

  • Heizleistung - 2500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399034747

Sonepar Artikelnummer

121369603

Hersteller Artikelnummer

110062302

Hersteller Typ

TRD51025

Hersteller Artikel Nr.:

110062302

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Anzahl der Rippen:

10

Heizleistung:

2500 W

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Position Bedienpanel:

Seite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

sonstige

Breite:

260 mm

Höhe:

650 mm

Tiefe:

520 mm

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Programmierbar:

Nein

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

16.500 kg

Der De'Longhi Dragon 5 TRD51025 Öl-Radiator bietet eine maximale Heizleistung von 2500W und eignet sich ideal für Räume bis zu 75m³. Sein einzigartiges Design mit doppelter Strahlungsfläche und Kamineffekt sorgt für eine optimale Verteilung von Strahlungswärme und Warmluft, was den thermischen Komfort erheblich steigert. Dank der innovativen RealEnergy-Technologie arbeitet das Gerät mit voller Leistung, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Auswahl der bevorzugten Temperaturzonen (Extra Care, Comfort Temp, Sleep). Eine elektronische Temperaturregelung und automatische Leistungsmodulation gewährleisten eine präzise und konstante Raumtemperatur ohne Schwankungen, wodurch Sie bis zu 25% Ihrer Energiekosten einsparen können. Das versiegelte diathermische Öl speichert die Wärme und gibt sie sanft und gleichmäßig an den Raum ab, wodurch eine lang anhaltende, sanfte Wärme entsteht, die auch nach dem Ausschalten des Geräts noch spürbar ist. Sicherheitsthermostat, vordere und hintere Griffe sowie vormontierte Räder verbessern die Mobilität und Handhabung. Der TRD51025 ist sofort einsatzbereit und bietet dank des intelligenten Energiemanagements und der Comfortemp-Auswahl eine effiziente und komfortable Heizlösung für Ihr Zuhause.- 2500W Heizleistung – Ideal für Räume bis 75m³ mit schneller und effizienter Erwärmung- RealEnergy & Elektronische Temperaturregelung – Präzise Temperaturhaltung und bis zu 25% Energieeinsparung- Langanhaltende, sanfte Wärme – Diathermisches Öl sorgt für gleichmäßige und langanhaltende Wärmeabgabe, auch nach dem Ausschalten- Hochleistungsfähiges Design – Doppelte Strahlungsfläche und Kamineffekt für optimale Wärme- und Warmluftverteilung- Hohe Mobilität & einfache Bedienung – Vormontierte Räder und Griffe sowie intuitive Benutzeroberfläche für mühelosen Transport und Nutzung