Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DELONGHI - Ölradiator 1100/1400/2500W 10Rippen bis 75m³ Timer ws

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Ölradiator 1100/1400/2500W 10Rippen bis 75m³ Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110878306

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Anzahl der Rippen - 10

  • Öl-/flüssigkeitsgefüllt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399100268

Sonepar Artikelnummer

121090564

Hersteller Artikelnummer

110878306

Hersteller Typ

TRDX41025E

Hersteller Artikel Nr.:

110878306

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Anzahl der Rippen:

10

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

Ja

Heizleistung:

2500 W

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Farbe:

weiß

Breite:

160 mm

Höhe:

665 mm

Tiefe:

575 mm

Mit Präsenzmelder:

Nein

Lernfähig:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

17.345 kg

2500 Watt Leistung für Räume bis zu 75 m³. Mit digitaler Steuerung, ECO-Funktion, 24-Stunden-Timer, Thermostat und tragbarem Design ist er effizient und benutzerfreundlich.