Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Ölradiator 700/800/1500W 6Rippen bis 45m³ ws-sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Ölradiator 700/800/1500W 6Rippen bis 45m³ ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110062300

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Anzahl der Rippen - 6

  • Heizleistung - 1500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399034723

Sonepar Artikelnummer

121369601

Hersteller Artikelnummer

110062300

Hersteller Typ

TRD50615

Hersteller Artikel Nr.:

110062300

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Anzahl der Rippen:

6

Heizleistung:

1500 W

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Position Bedienpanel:

Seite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

sonstige

Breite:

230 mm

Höhe:

650 mm

Tiefe:

360 mm

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Programmierbar:

Nein

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

11.000 kg

Der De'Longhi Dragon 5 TRD50615 Ölradiator ist die ideale Lösung für lang anhaltende, sanfte Wärme und höchsten Komfort. Mit einer maximalen Heizleistung von 1500 W und einem hochleistungsfähigen Design, das mehr als die doppelte Strahlungsfläche bietet, sorgt dieser Ölradiator für eine effiziente und angenehme Wärmeverteilung. Der Kamineffekt unterstützt zusätzlich die Warmluftverteilung im Raum, während die RealEnergy-Funktion gewährleistet, dass das Gerät mit voller Leistung arbeitet, bis die gewünschte Umgebungstemperatur erreicht ist. Dank der intuitiven Easytronic-Benutzerbedienung können Sie ganz einfach Ihre bevorzugte Raumtemperatur in den drei Bereichen Extra Care, Comfort Temp und Sleep wählen. Die elektronische Temperaturregelung in Kombination mit der automatischen Leistungsmodulation liefert eine präzise und konstante Raumtemperatur ohne Schwankungen. Dies ermöglicht Ihnen, bis zu 25 % Ihrer Energierechnung zu sparen, indem der Raum konstant warm gehalten und die Temperatur innerhalb von +/- 0,5 °C des Komfortniveaus gehalten wird. Der De'Longhi Dragon 5 TRD50615 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch benutzerfreundlich und mobil. Vormontierte Räder und Griffe an Vorder- und Rückseite sorgen für eine verbesserte Mobilität und machen den Transport des Geräts in verschiedene Räume mühelos. Ein Sicherheitsthermostat und eine Kabelaufwicklung für die einfache Lagerung des Kabels runden die Ausstattung ab. Genießen Sie langanhaltende, sanfte Wärme und eine effiziente Energienutzung mit dem De'Longhi Dragon 5 TRD50615 Ölradiator – die perfekte Heizlösung für Ihr Zuhause.- Maximale Heizleistung – 1500 W für schnelle Wärme- Hochleistungsfähiges Design – doppelte Strahlungsfläche für lang anhaltende, sanfte Wärme- RealEnergy & elektronische Temperaturregelung – präzise und konstante Raumtemperatur- Easytronic-Bedienung – bis zu 25 % Energiekosteneinsparung- Vormontierte Räder & Griffe – einfache und verbesserte Mobilität