Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Ölradiator 800/1000/1800W 9Rippen bis 54m³ Timer ws

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Ölradiator 800/1000/1800W 9Rippen bis 54m³ Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109556318

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - freistehend

  • Anzahl der Rippen - 9

  • Öl-/flüssigkeitsgefüllt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399027275

Sonepar Artikelnummer

121090565

Hersteller Artikelnummer

109556318

Hersteller Typ

V550918T.WB

Hersteller Artikel Nr.:

109556318

Ausführung:

Standard

Montageart:

freistehend

Anzahl der Rippen:

9

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

Ja

Heizleistung:

1800 W

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Farbe:

weiß

Breite:

140 mm

Höhe:

640 mm

Tiefe:

450 mm

Mit Präsenzmelder:

Nein

Lernfähig:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

12.540 kg

Leistung: 2000 Watt, für Räume bis zu 60m³ geeignet, gleichmäßige Wärmeverteilung, patentiertes Heizsystem, einstellbarer Thermostat, 3 Leistungsstufen, Wahl zwischen 9,11 oder 13 Heizrippen, Frostschutzthermostat, Integrierter 24-Stunden-Timer, Rollen für einfache Mobilität, Kompaktes Design