DELONGHI - Ölradiator 900/1100/2000W 8Rippen bis 60m³ ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110062301
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend
Anzahl der Rippen - 8
Heizleistung - 2000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399034730
Sonepar Artikelnummer
121369602
Hersteller Artikelnummer
110062301
Hersteller Typ
TRD50820
Hersteller Artikel Nr.:
110062301
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend
Anzahl der Rippen:
8
Heizleistung:
2000 W
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Position Bedienpanel:
Seite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
sonstige
Breite:
260 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
440 mm
Digitalanzeige:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Programmierbar:
Nein
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162910
Gewicht:
13.720 kg


