DELONGHI - Pinguino

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151455005
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84158100
Gewicht - 30.882 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399037267
Sonepar Artikelnummer
121394764
Hersteller Artikelnummer
151455005
Hersteller Typ
PAC AP130i Gentle Jet
Hersteller Artikel Nr.:
151455005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84158100
Gewicht:
30.882 kg
''Sanfte Kühlung für ein angenehmes Raumklima Der De’Longhi Pinguino GentleJet Inverter PACAP130IGENTLEJET ist ein mobiles Klimagerät, das leistungsstarke Kühlung mit moderner Inverter-Technologie kombiniert und für angenehm gleichmäßige Raumtemperaturen sorgt. Ideal für alle, die Räume bis ca. 130 m³ effizient kühlen und dabei Komfort ohne unangenehme Zugluft wünschen. Für alle, die flexible Klimatisierung, Energieeffizienz und leisen Betrieb in einem Gerät suchen. Inverter-Technologie für effizienten Betrieb: Passt die Leistung automatisch an die Raumbedingungen an und unterstützt so einen bis zu 45 % reduzierten Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Geräten. Starke Kühlleistung: Mit 13.000 BTU/h (3,3 kW) geeignet für Räume bis etwa 130 m³ und sorgt für schnelle, spürbare Abkühlung. GentleJet-Technologie: Erzeugt einen sanften Luftstrom, der direkte, unangenehme Zugluft reduziert und für eine angenehm gleichmäßige Verteilung sorgt. 3-in-1 Funktion: Kühlung, Ventilation und Entfeuchtung in einem Gerät für ganzjährigen Komfort. Leiser Betrieb im Silent-Modus: Entwickelt für einen reduzierten Geräuschpegel von bis zu 43 dB(A), damit das Gerät auch im Alltag nicht störend wirkt. Mobil und flexibel einsetzbar: Dank integrierter Rollen und Griffe lässt sich das Klimagerät einfach in verschiedenen Räumen verwenden.''


