DELONGHI - Pinguino

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151455006
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84158100
Gewicht - 31.291 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399037274
Sonepar Artikelnummer
121394765
Hersteller Artikelnummer
151455006
Hersteller Typ
PAC AP140i Gentle Jet
Hersteller Artikel Nr.:
151455006
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84158100
Gewicht:
31.291 kg
''Kraftvolle Kühlung mit effizientem Komfort Der De’Longhi Pinguino GentleJet Inverter PACAP140IGENTLEJET ist ein mobiles Klimagerät, das starke Kühlleistung mit moderner Inverter-Technologie und besonders sanftem Luftstrom kombiniert. Ideal für alle, die größere Räume schnell und effizient kühlen und dabei ein gleichmäßiges, angenehmes Raumklima ohne direkte Zugluft bevorzugen. Für alle, die leistungsstarke, flexible und energieeffiziente Klimatisierung für Räume bis ca. 140 m³ suchen. Inverter-Technologie für effizienten Betrieb: Passt die Leistung automatisch an die Raumtemperatur an und hilft so, den Energieverbrauch zu reduzieren und ein konstantes Klima zu halten. Hohe Kühlleistung: Mit 14.000 BTU/h (ca. 3,7 kW) geeignet für Räume bis etwa 140 m³ und sorgt für schnelle Abkühlung auch an heißen Tagen. GentleJet-Technologie: Erzeugt einen besonders sanften Luftstrom, der unangenehme, direkte Zugluft reduziert und die Luft gleichmäßig im Raum verteilt. 3-in-1 Funktion: Kühlung, Ventilation und Entfeuchtung in einem Gerät für flexible Nutzung über das ganze Jahr hinweg. Leiser Betrieb im Silent-Modus: Entwickelt für einen reduzierten Geräuschpegel von bis zu 43 dB(A), damit der Betrieb auch im Alltag möglichst unauffällig bleibt. Mobil und flexibel einsetzbar: Dank integrierter Rollen und Griffe lässt sich das Gerät einfach zwischen verschiedenen Räumen bewegen.''


